CHF 155.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 155.50 | - |
4+ | CHF 133.50 | 14.15% |
10+ | CHF 117.00 | 24.76% |
20+ | CHF 105.00 | 32.48% |
30+ | CHF 97.70 | 37.17% |
50+ | CHF 95.10 | 38.84% |
100+ | CHF 91.70 | 41.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0445-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |