CHF 344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 371.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 344.00 | - |
4+ | CHF 296.50 | 13.81% |
10+ | CHF 260.00 | 24.42% |
20+ | CHF 232.50 | 32.41% |
30+ | CHF 217.00 | 36.92% |
50+ | CHF 211.50 | 38.52% |
100+ | CHF 203.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |