CHF 161.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 161.50 | - |
4+ | CHF 139.00 | 13.93% |
10+ | CHF 121.50 | 24.77% |
20+ | CHF 109.00 | 32.51% |
30+ | CHF 101.50 | 37.15% |
50+ | CHF 98.70 | 38.89% |
100+ | CHF 95.30 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |