CHF 3'032.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'277.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'032.00 | - |
4+ | CHF 2'748.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'727.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'706.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'685.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'645.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'625.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 439.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |