CHF 3'329.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'598.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'329.00 | - |
4+ | CHF 3'017.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'994.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'970.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'948.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'904.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'882.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 463 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |