CHF 2'622.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'834.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'622.00 | - |
4+ | CHF 2'377.00 | 9.34% |
10+ | CHF 2'358.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'340.00 | 10.76% |
30+ | CHF 2'322.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'287.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'270.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |