CHF 305.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 305.50 | - |
4+ | CHF 262.00 | 14.24% |
10+ | CHF 229.50 | 24.88% |
20+ | CHF 206.00 | 32.57% |
30+ | CHF 192.50 | 36.99% |
50+ | CHF 187.50 | 38.63% |
100+ | CHF 180.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 43.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 327 |
Maß nach French R | NF-R30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |