KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 43,69x3 AS568-924

  • ERIKS:14975747
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 153.00

-

4+

CHF 131.50

14.05%

10+

CHF 115.50

24.51%

20+

CHF 103.00

32.68%

30+

CHF 96.10

37.19%

50+

CHF 93.50

38.89%

100+

CHF 90.40

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
43.69 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
924
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C