KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 43,4x3,6

  • ERIKS:14976149
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 171.00

-

4+

CHF 147.00

14.04%

10+

CHF 129.00

24.56%

20+

CHF 115.50

32.46%

30+

CHF 107.50

37.13%

50+

CHF 105.00

38.60%

100+

CHF 101.00

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
43.4 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R29T
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C