CHF 126.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.50 | - |
4+ | CHF 108.00 | 14.62% |
10+ | CHF 94.50 | 25.30% |
20+ | CHF 84.50 | 33.20% |
30+ | CHF 78.90 | 37.63% |
50+ | CHF 76.90 | 39.21% |
100+ | CHF 74.20 | 41.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |