CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.00 | - |
4+ | CHF 129.00 | 14.00% |
10+ | CHF 113.00 | 24.67% |
20+ | CHF 101.00 | 32.67% |
30+ | CHF 94.20 | 37.20% |
50+ | CHF 91.80 | 38.80% |
100+ | CHF 88.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 42.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |