KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 419,3x5,7

  • ERIKS:14976082
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'925.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'161.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'925.00

-

4+

CHF 2'651.00

9.37%

10+

CHF 2'631.00

10.05%

20+

CHF 2'610.00

10.77%

30+

CHF 2'590.00

11.45%

50+

CHF 2'551.00

12.79%

100+

CHF 2'532.00

13.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
419.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-4193-57
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C