KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 41,4x5,3

  • ERIKS:14976148
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 282.00

-

4+

CHF 241.50

14.36%

10+

CHF 212.00

24.82%

20+

CHF 189.00

32.98%

30+

CHF 176.50

37.41%

50+

CHF 172.00

39.01%

100+

CHF 166.50

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
41.4 mm
Schnurdicke
5.3 mm
Maß nach French R
NF-R29B
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C