CHF 205.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 205.00 | - |
4+ | CHF 176.50 | 13.90% |
10+ | CHF 154.50 | 24.63% |
20+ | CHF 138.50 | 32.44% |
30+ | CHF 129.00 | 37.07% |
50+ | CHF 125.50 | 38.78% |
100+ | CHF 121.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |