KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 4,9x1,9

  • ERIKS:14976111
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.00

-

4+

CHF 30.10

14.00%

10+

CHF 26.40

24.57%

20+

CHF 23.70

32.29%

30+

CHF 22.10

36.86%

50+

CHF 21.50

38.57%

100+

CHF 20.70

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
4.9 mm
Schnurdicke
1.9 mm
Maß nach French R
NF-R4
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C