CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.50 | - |
4+ | CHF 92.80 | 14.47% |
10+ | CHF 81.40 | 24.98% |
20+ | CHF 72.80 | 32.90% |
30+ | CHF 68.00 | 37.33% |
50+ | CHF 66.20 | 38.99% |
100+ | CHF 63.90 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 38 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |