CHF 2'923.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'159.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'923.00 | - |
4+ | CHF 2'649.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'629.00 | 10.06% |
20+ | CHF 2'608.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'589.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'550.00 | 12.76% |
100+ | CHF 2'531.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 459 |
Maß nach French R | NF-R87 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |