CHF 87.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.90 | - |
4+ | CHF 75.60 | 13.99% |
10+ | CHF 66.30 | 24.57% |
20+ | CHF 59.30 | 32.54% |
30+ | CHF 55.30 | 37.09% |
50+ | CHF 53.90 | 38.68% |
100+ | CHF 51.90 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |