KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 37,69x3,53 AS568-222

  • ERIKS:14975538
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 150.50

-

4+

CHF 129.50

13.95%

10+

CHF 113.50

24.58%

20+

CHF 101.50

32.56%

30+

CHF 94.50

37.21%

50+

CHF 92.00

38.87%

100+

CHF 88.80

41.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
37.69 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
222
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C