CHF 127.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 127.00 | - |
4+ | CHF 108.50 | 14.57% |
10+ | CHF 95.20 | 25.04% |
20+ | CHF 84.70 | 33.31% |
30+ | CHF 79.10 | 37.72% |
50+ | CHF 77.00 | 39.37% |
100+ | CHF 74.40 | 41.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.3 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |