KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 36,17x2,62 AS568-127

  • ERIKS:14975464
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 104.50

-

4+

CHF 89.90

13.97%

10+

CHF 78.80

24.59%

20+

CHF 70.50

32.54%

30+

CHF 65.80

37.03%

50+

CHF 64.10

38.66%

100+

CHF 61.80

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
36.17 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
127
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C