KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 36,09x3,53 AS568-221

  • ERIKS:14975537
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.50

-

4+

CHF 121.00

15.09%

10+

CHF 106.00

25.61%

20+

CHF 94.70

33.54%

30+

CHF 88.40

37.96%

50+

CHF 86.10

39.58%

100+

CHF 83.10

41.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
36.09 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
221
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C