CHF 2'497.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'699.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'497.00 | - |
4+ | CHF 2'263.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'246.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'228.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'211.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'178.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'162.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |