KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 355,19x3,53 AS568-280

  • ERIKS:13640586
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'153.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'246.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'153.00

-

4+

CHF 1'045.00

9.37%

10+

CHF 1'037.00

10.06%

20+

CHF 1'029.00

10.75%

30+

CHF 1'021.00

11.45%

50+

CHF 1'006.00

12.75%

100+

CHF 998.00

13.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
355.19 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
280
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C