CHF 2'199.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'377.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'199.00 | - |
4+ | CHF 1'993.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'977.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'962.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'947.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'918.00 | 12.78% |
100+ | CHF 1'903.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |