KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 35,6x3,6

  • ERIKS:14976135
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 141.00

-

4+

CHF 121.00

14.18%

10+

CHF 106.00

24.82%

20+

CHF 94.70

32.84%

30+

CHF 88.40

37.30%

50+

CHF 86.10

38.94%

100+

CHF 83.10

41.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
35.6 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R26
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C