CHF 287.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 287.50 | - |
4+ | CHF 245.50 | 14.61% |
10+ | CHF 215.00 | 25.22% |
20+ | CHF 191.00 | 33.57% |
30+ | CHF 178.00 | 38.09% |
50+ | CHF 173.50 | 39.65% |
100+ | CHF 168.00 | 41.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |