CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.50 | - |
4+ | CHF 106.00 | 14.17% |
10+ | CHF 92.60 | 25.02% |
20+ | CHF 82.40 | 33.28% |
30+ | CHF 76.90 | 37.73% |
50+ | CHF 74.90 | 39.35% |
100+ | CHF 72.30 | 41.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |