KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 34,42x2,95 AS568-918

  • ERIKS:14975745
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.50

-

4+

CHF 99.00

15.02%

10+

CHF 86.80

25.49%

20+

CHF 77.70

33.30%

30+

CHF 72.50

37.77%

50+

CHF 70.60

39.40%

100+

CHF 68.10

41.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
34.42 mm
Schnurdicke
2.95 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
918
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C