CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 119.00 | - |
4+ | CHF 102.00 | 14.29% |
10+ | CHF 89.10 | 25.13% |
20+ | CHF 79.30 | 33.36% |
30+ | CHF 74.10 | 37.73% |
50+ | CHF 72.10 | 39.41% |
100+ | CHF 69.60 | 41.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |