KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 34,29x5,33 AS568-324

  • ERIKS:14975611
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 254.50

-

4+

CHF 218.00

14.34%

10+

CHF 191.00

24.95%

20+

CHF 171.00

32.81%

30+

CHF 159.50

37.33%

50+

CHF 155.50

38.90%

100+

CHF 150.50

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
34.29 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
324
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C