CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.50 | - |
4+ | CHF 129.50 | 13.95% |
10+ | CHF 113.50 | 24.58% |
20+ | CHF 101.50 | 32.56% |
30+ | CHF 94.50 | 37.21% |
50+ | CHF 92.00 | 38.87% |
100+ | CHF 88.80 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |