CHF 110.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 110.00 | - |
4+ | CHF 94.40 | 14.18% |
10+ | CHF 82.80 | 24.73% |
20+ | CHF 74.00 | 32.73% |
30+ | CHF 69.10 | 37.18% |
50+ | CHF 67.30 | 38.82% |
100+ | CHF 64.90 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |