CHF 73.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.10 | - |
4+ | CHF 62.80 | 14.09% |
10+ | CHF 55.10 | 24.62% |
20+ | CHF 49.20 | 32.69% |
30+ | CHF 46.00 | 37.07% |
50+ | CHF 44.80 | 38.71% |
100+ | CHF 43.20 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |