KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 31,42x2,62 AS568-124

  • ERIKS:14975461
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.30

-

4+

CHF 71.60

14.05%

10+

CHF 62.80

24.61%

20+

CHF 56.10

32.65%

30+

CHF 52.40

37.09%

50+

CHF 51.00

38.78%

100+

CHF 49.20

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
31.42 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
124
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C