CHF 106.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.00 | - |
4+ | CHF 90.80 | 14.34% |
10+ | CHF 79.70 | 24.81% |
20+ | CHF 71.10 | 32.92% |
30+ | CHF 66.40 | 37.36% |
50+ | CHF 64.70 | 38.96% |
100+ | CHF 62.40 | 41.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 31.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |