CHF 1'012.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'093.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'012.00 | - |
4+ | CHF 916.50 | 9.44% |
10+ | CHF 909.50 | 10.13% |
20+ | CHF 902.50 | 10.82% |
30+ | CHF 895.50 | 11.51% |
50+ | CHF 882.00 | 12.85% |
100+ | CHF 875.50 | 13.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 278 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |