CHF 1'900.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'053.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'900.00 | - |
4+ | CHF 1'722.00 | 9.37% |
10+ | CHF 1'708.00 | 10.11% |
20+ | CHF 1'695.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'682.00 | 11.47% |
50+ | CHF 1'657.00 | 12.79% |
100+ | CHF 1'645.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 381 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |