CHF 79.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.70 | - |
4+ | CHF 68.50 | 14.05% |
10+ | CHF 60.10 | 24.59% |
20+ | CHF 53.60 | 32.75% |
30+ | CHF 50.00 | 37.26% |
50+ | CHF 48.70 | 38.90% |
100+ | CHF 47.10 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |