CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 102.50 | - |
4+ | CHF 87.90 | 14.24% |
10+ | CHF 77.10 | 24.78% |
20+ | CHF 69.00 | 32.68% |
30+ | CHF 64.40 | 37.17% |
50+ | CHF 62.70 | 38.83% |
100+ | CHF 60.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 30.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |