KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 291,47x6,99 AS568-452

  • ERIKS:14975706
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'283.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'467.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'283.00

-

4+

CHF 2'069.00

9.37%

10+

CHF 2'053.00

10.07%

20+

CHF 2'037.00

10.78%

30+

CHF 2'022.00

11.43%

50+

CHF 1'992.00

12.75%

100+

CHF 1'977.00

13.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
291.47 mm
Schnurdicke
6.99 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
452
Maß nach French R
NF-R80
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C