Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 29,87x1,78 AS568-025

  • ERIKS:14975417
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 63.70

-

4+

CHF 54.80

13.97%

10+

CHF 48.00

24.65%

20+

CHF 42.90

32.65%

30+

CHF 40.00

37.21%

50+

CHF 39.00

38.78%

100+

CHF 37.70

40.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
29.87 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
025
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C