CHF 97.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.00 | - |
4+ | CHF 83.50 | 13.92% |
10+ | CHF 73.20 | 24.54% |
20+ | CHF 65.50 | 32.47% |
30+ | CHF 61.10 | 37.01% |
50+ | CHF 59.50 | 38.66% |
100+ | CHF 57.40 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.74 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 916 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |