CHF 99.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 99.20 | - |
4+ | CHF 85.30 | 14.01% |
10+ | CHF 74.80 | 24.60% |
20+ | CHF 66.80 | 32.66% |
30+ | CHF 62.30 | 37.20% |
50+ | CHF 60.70 | 38.81% |
100+ | CHF 58.70 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0295-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |