KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 29,1x2,55

  • ERIKS:14976146
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 81.10

-

4+

CHF 69.80

13.93%

10+

CHF 61.10

24.66%

20+

CHF 54.80

32.43%

30+

CHF 51.10

36.99%

50+

CHF 49.80

38.59%

100+

CHF 48.00

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
29.1 mm
Schnurdicke
2.55 mm
Maß nach French R
NF-R20B
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C