CHF 65.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.00 | - |
4+ | CHF 55.80 | 14.15% |
10+ | CHF 49.00 | 24.62% |
20+ | CHF 43.70 | 32.77% |
30+ | CHF 40.80 | 37.23% |
50+ | CHF 39.80 | 38.77% |
100+ | CHF 38.40 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |