CHF 74.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.70 | - |
4+ | CHF 64.10 | 14.19% |
10+ | CHF 56.20 | 24.77% |
20+ | CHF 50.20 | 32.80% |
30+ | CHF 46.90 | 37.22% |
50+ | CHF 45.70 | 38.82% |
100+ | CHF 44.10 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.24 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 122 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |