KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 279,3x5,7

  • ERIKS:14976074
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'975.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'134.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'975.00

-

4+

CHF 1'790.00

9.37%

10+

CHF 1'776.00

10.08%

20+

CHF 1'762.00

10.78%

30+

CHF 1'749.00

11.44%

50+

CHF 1'722.00

12.81%

100+

CHF 1'709.00

13.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
279.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-2793-57
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C