KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 73 Schwarz 8900 278,99x3,53 AS568-276

  • ERIKS:14975588
Image 1
Kalrez 8900 (UP, ultra-pure) ist eine schwarze Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für die Halbleiterindustrie entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +325°C. Kalrez 8900 verfügt über extrem geringe Ausgasungswerte bei thermischen Prozessen. Dieser Werkstoff wird in diesem Segment für Hochtemperaturanwendungen, z.B. Oxidationsprozesse, Metal-CVD, ALD und LPCVD empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 951.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'028.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 951.00

-

4+

CHF 862.00

9.36%

10+

CHF 855.00

10.09%

20+

CHF 848.50

10.78%

30+

CHF 842.00

11.46%

50+

CHF 829.50

12.78%

100+

CHF 823.50

13.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
278.99 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
276
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
8900
Temperaturbereich
von 0 bis 325 °C