CHF 1'763.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'905.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'763.00 | - |
4+ | CHF 1'597.00 | 9.42% |
10+ | CHF 1'585.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'573.00 | 10.78% |
30+ | CHF 1'561.00 | 11.46% |
50+ | CHF 1'537.00 | 12.82% |
100+ | CHF 1'526.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 8900 |
Temperaturbereich | von 0 bis 325 °C |